Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Station aus Metall, verzinkt, Volumen 40 l, Höhe 470 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-111393
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     WB-1261-BLA
EAN/GTIN:
     4897020624707
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling-Station aus Metall, verzinkt, Volumen 40 l, Höhe 470 mm, schwarz.

Robuste, langlebige Behälter mit Bodenschutzring. Drei galvanisierte und separat entnehmbare Metallinnenbehälter. Aufkleberset zur Kennzeichnung im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
470 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
signalschwarz RAL 9004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfall-korb stahl, abfall korb, abfallkorb 40l, 111393 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffinsel, Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 154,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 162,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
WB-1261-SSSTL
ab € 151,30*
Ähnlich
Probbax
WB-1271-SSSTL
ab € 184,21*
Ähnlich
Probbax
WB-1271-BLA
ab € 157,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.