| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111363 Herst.-Nr.: 90435 EAN/GTIN: 4001553904353 |
| |
|
| | |
| Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 1800 l, LxBxH 1300 x 1100 x 1800 mm, blau, VE 30 Stk.
Geeignet für 1100-Liter-Müllgroßbehälter mit Flachdeckel. Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität.
PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 30 Stück.
Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei. Weitere Informationen: | | Volumen: | 1800 Liter | Material: | PE-LD | Materialstärke: | 90 µm | Farbe: | blau | Für Volumen: | 1100 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack blau, abfall säcke, abfall-säcke deiss, 111363 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Containerbeutel, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack |
| | |
| |