Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 48 l, BxHxT 480 x 990 x 250 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-111323
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0234-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624417
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kombiascher, Volumen 48 l, BxHxT 480 x 990 x 250 mm, anthrazitgrau.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher-Abfalleimer Kombination ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech und hervorragend geeignet für den Einsatz im Freien.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
48 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Ascher:
4.7 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30
Frei Haus
ab € 435,63*
€ 519,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,92*
€ 520,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,38*
€ 549,30*
€ 4,95*
ab € 636,44*
€ 742,87*
Frei Haus
ab € 635,96*
€ 742,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0233-DGRY
ab € 331,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.