Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel, Volumen 1 x 38 l, BxHxT 350 x 560 x 395 mm, Basismodul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel
Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel
Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel
Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-111297
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel, Volumen 1 x 38 l, BxHxT 350 x 560 x 395 mm, Basismodul.

Robustes Basismodul kann beliebig erweitert werden. Bedarfsgerechte Wertstoffstation (Basis) mit weit öffnendem Deckel. Inklusive fünf farbiger Aufkleber zur Deckelkennzeichnung (gelb, grau, grün, blau, rot). Inneneimer entnehmbar.

Die Wertstoffsammlersysteme bestehen aus ABS und Polypropylen.

Leichte Steckmontage.
Weitere Informationen:
Volumen:
38 Liter
Höhe:
560 mm
Breite:
355 mm
Tiefe:
395 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler, Basismodul
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Hailo, 111297 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 59,40*
€ 5,95*
ab € 57,61*
€ 65,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,03*
€ 67,27*
Lager 103
57
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 71,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.