Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personal- und Projektplaner-Set, für 35 Mitarbeiter oder Projekte, BxH 1215 x 915 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Personal- und Projektplaner-Set
Personal- und Projektplaner-Set
Personal- und Projektplaner-Set
Artikel-Nr.:
     103-111118
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241212S
EAN/GTIN:
     4013695045412
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Personal- und Projektplaner-Set, für 35 Mitarbeiter oder Projekte, BxH 1215 x 915 mm.

Planer mit stabilem, eloxiertem Aluminium-Rahmen inkl. abgerundeten Ecken. Stets aktualisierbar. Magnethaftend und beschreibbar. Trocken und feucht abwischbar. Komplett mit Montagematerial und Zubehör: 1 Boardmarker magnetisch mit Löscher, 1 wasserlöslicher Marker, 1 Datumsmagnet. Größe Planungsfeld: 5 x 11 mm (B x H). Anzahl Planungsfelder: 12 x 31.

Jahresplaner mit Spalten für bis zu 35 Positionen. Mit eingedruckten Monatsnamen (deutsch/englisch) Kalendarien und Zeilennummern. Für Terminplanungen (Projekte, Messen, Produktionsabläufe etc.) und Personalplanungen (Urlaub, Dienstreise, Seminare etc.).
Weitere Informationen:
Breite:
1215 mm
Höhe:
915 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, personalplaner, personalplaner für 35 mitarbeiter, magnetoplan, 111118 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Personalplanung, Personalplanungen, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 189,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 189,36*
7 Tage
83
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 210,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 214,37*
€ 2,95*
ab € 172,73*
€ 219,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.