Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner-Set MANAGER Typ CC, 7-Tage-Woche mit 365-Tage-Einteilung, BxH 920 x 625 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner-Set MANAGER Typ CC
Jahresplaner-Set MANAGER Typ CC
Jahresplaner-Set MANAGER Typ CC
Artikel-Nr.:
     103-110983
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12365S
EAN/GTIN:
     4013695013909
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner-Set MANAGER Typ CC, 7-Tage-Woche mit 365-Tage-Einteilung, BxH 920 x 625 mm.

Planer mit stabilem, eloxiertem Aluminium-Rahmen mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Durch veränderbare Kalenderstreifen ist der Jahresplaner stets aktualisierbar. Magnethaftend und beschreibbar, trocken und feucht abwischbar. Komplett mit magnethaftendem Boardmarker (inklusive integriertem Löscher), wasserlöslichem Boardmarker, Datumsmagneten, 12 Magneten mit Monatsnamen, verschiedenen Jahreszahlen, 52 Wochenzahlen sowie magnethaftenden Kalenderstreifen (1 - 31). Größe Planungsfeld: 22 x 46 mm (B x H). Anzahl Planungsfelder: 37 x 12.

Die Planung mit dem Jahresplaner MANAGER können Sie jederzeit starten und überblicken dabei immer ein volles, vor Ihnen liegendes Jahr. Abgelaufene Termine werden nach Erledigung gelöscht und für das nächste Jahr wieder neu festgelegt. Mit waagerecht eingedruckten Monatsnamen (deutsch/englisch) und selbstklebenden, senkrecht angeordneten Kalendarien inkl. Wochentagen (1 - 31).

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Höhe:
625 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, multiplaner jahresplaner, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, magnetoplan, 110983 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwand, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 149,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 161,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 161,67*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 169,04*
€ 2,95*
ab € 132,58*
€ 173,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.