Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner-Set, 5-Tage-Woche, für 30 Mitarbeiter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Jahresplaner-Set
Artikel-Nr.:
     103-110511
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     3703255
EAN/GTIN:
     4013695012285
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner-Set, 5-Tage-Woche, für 30 Mitarbeiter.

Terminplanung (Projekte, Messen, Seminare, Produktionsabläufe etc.). Personalplanung (Urlaub, Dienstreisen etc.). Komplette Sets für 30, 45, 60 oder 80 Mitarbeiter (bzw. Vorgänge oder Aktivitäten). Beschreibbar mit trocken oder feucht abwischbaren Markern. Durch Auflegen aktueller Kopfleisten sind die Planer jedes Jahr aktualisierbar.

Rastertafel mit aufgedrucktem Raster 5 x 11 mm (je Kästchen). Unterteilung in Kalenderwochen. Inklusive Zubehörset: Je 1 Kopfleiste erstes und zweites Halbjahr, magnetoflex®-Bänder in den Farben Grün, Rot, Gelb, Violett, Blau und Orange, U-Profile und ferrocard-Etiketten in doppelter Anzahl der Personen, Boardmarker in 4 Farben und Schneidemesser.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
450 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
9.2 kg
Raster:
5x11 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, personalplaner, magnetoplan personalplaner, magnetoplan, 110511 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,45*
€ 322,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,67*
€ 343,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,96*
€ 366,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 371,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,90*
€ 372,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1260500
ab € 4,60*
Zubehör
magnetoplan
37055
ab € 65,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.