Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

An- und Abwesenheitsplaner, BxH 450 x 600 mm, für 30 Mitarbeiter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
An- und Abwesenheitsplaner
An- und Abwesenheitsplaner
An- und Abwesenheitsplaner
Artikel-Nr.:
     103-110508
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     37016
EAN/GTIN:
     4013695012247
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
An- und Abwesenheitsplaner, BxH 450 x 600 mm, für 30 Mitarbeiter.

Für präzise Auskünfte über An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter. Die Zeitangaben können mithilfe der mitgelieferten Magneten bis auf eine Viertelstunde genau angegeben werden. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mit eloxiertem, umlaufendem Aluminium-Rahmen mit abgerundeten Gehrungsecken für eine elegante Optik. Im Lieferumfang sind je 30 Rundmagnete und Fenstermagnete inkl. Beschriftungsetiketten enthalten.

Für eine exakte Planung und Koordination: Mit waagerecht eingedruckten Uhrzeiten und senkrecht angeordneten Fenstermagneten (im Lieferumfang enthalten), zur Beschriftung mit Namen der Mitarbeiter. Die Abwesenheiten werden mit Hilfe der beigefügten Rundmagnete gekennzeichnet und bei Bedarf verschoben. Die Stundendarstellung auf der Tafel ist von 8:30 - 18:30 Uhr, Abmessung des Tagesfeldes BxH 15 x 17,5 mm. Rahmen mit abgerundeten Gehrungsecken. In die Zusatz-Spalte können Informationen und Notizen zu längerfristigen Abwesenheiten wie Messe, Urlaub, Dienstreise etc. eingetragen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
600 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
3.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Raster-Tafel, Rastertafel, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, raster tafel, magnetoplan, 110508 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schautafel, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 133,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 137,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 137,36*
€ 5,50*
ab € 123,94*
€ 153,68*
€ 4,95*
ab € 122,96*
€ 156,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legamaster
7-433201
ab € 9,08*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 13,40*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,39*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,80*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.