Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit Sortierfächern, mit Flügeltürschrank inkl. 1 Fachboden, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Artikel-Nr.:
     103-100191
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     1295061
EAN/GTIN:
     8697653672207
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stehpult mit Sortierfächern, mit Flügeltürschrank inkl. 1 Fachboden, lichtgrau RAL 7035.

Mit Sortierfächern. Ideal für Wareneingang, Warenausgang, Fertigung, Meisterbüros etc. Große Schreib- und Arbeitsfläche. Praktische Sortierfächer für Stifte, Papier, Werkzeug.

Pulverbeschichtetes Stahlblech in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbare Schublade, Breite x Höhe 640 x 50 mm. Höhe vorne 1120 mm, hinten 1350 mm. Breite x Tiefe 820 x 720 mm. Inklusive einem höhenverstellbaren Fachboden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamttiefe:
720 mm
Höhe hinten:
1350 mm
Höhe vorne:
1120 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, flügeltür-schrank ral7035, redner pult, mades stehpult, 100191 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,33*
€ 483,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.