Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch, mit durchgehendem Fachboden, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Tisch
PC-Tisch
PC-Tisch
PC-Tisch
Artikel-Nr.:
     103-100160
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1022S.11
EAN/GTIN:
     4040376812230
Suchbegriffe:
Computer-Pult
PC-Pult
PC-Steharbeitsplatz
PC-Arbeitsstation
PC-Tisch, mit durchgehendem Fachboden, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.

Buche-Dekor-Arbeitsplatte mit großer Arbeitsfläche. Großer Stauraum für Ordner, Drucker, Rechner u.v.m. Inklusive 3fach-Steckdosenleiste.

Stahlblechkonstruktion, Seitenwände mit Lochraster für Werkzeughaken (Zubehör). Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm) mit Kabeldurchlass. Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. Pulverbeschichtet, Türen enzianblau RAL 5010. 4 Standrohre (Höhe 75 mm) inkl. Verstellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. HxBxT 1100 x 1100 x 800 mm. Oberes Fach lichte Höhe 400 mm. Unteres Fach mit abschließbaren Flügeltüren. Ohne Mitteltrennwand. Fachhöhe 170 / 330 mm. 1 Auszugstablar BxT 1020 x 450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, arretierbar).

Ihr Vorteil Besonders viel Stauraum und eine große Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: PC-Station, pc-arbeitsstation rau, pc arbeitsstation, RAU, 100160 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Computerschrank, Computerschränke, Computerstation, Computerstationen, Computertisch, Computertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Schrank, PC-Schränke, PC-Stationen, PC-Tisch, PC-Tische, Stehpult, Stehpulte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,82*
€ 666,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,57*
€ 666,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,28*
€ 669,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 678,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,33*
€ 712,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,87*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,29*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,54*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,68*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,67*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,07*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,51*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,30*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.