Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsplatz, HxBxT 1810 x 1030 x 660 mm, mit Monitorgehäuse, anthrazit-metallic / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     103-100150
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2615.995
EAN/GTIN:
     4040376855299
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsplatz, HxBxT 1810 x 1030 x 660 mm, mit Monitorgehäuse, anthrazit-metallic / enzianblau.

Buche-Dekorplatte mit Kabeldurchlass. Inklusive 4fach-Steckdosenleiste.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil. Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass. Platzsparender, abschließbarer Querrolladen, nach links öffnend. Tastaturauszug mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage. Separat abschließbarer Rollladen. Einbauelemente auf Gleitschienen, 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg. Einbauten enzianblau RAL 5010. Mehrfach-Steckdosenleiste mit EIN/AUS-Schalter und Anschlusskabel. Monitorgehäuse (HxBxT 710 x 720 x 300 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen HxBxT 530 x 705 x 280 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26'' geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm). Stationäre Ausführung mit Niveauausgleichschrauben und demontierbarem Sockel zum Unterfahren mit Hubwagen.

Ihr Vorteil Alle Schubladen und Ausziehböden sind höhenverstellbar und können so individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1810 mm
Gesamtbreite:
1030 mm
Gesamttiefe:
660 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
anthrazit-metallic
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank h1810xb1030xt660mm, computer arbeitsstation, rau computer-arbeitsstation, RAU, 100150 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, PC Wagen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,87*
€ 2.398,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,14*
€ 2.364,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,92*
€ 2.245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,53*
€ 2.174,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 98,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.