Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsplatz, HxBxT 1100 x 720 x 660 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Computer-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     103-100138
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2000.11
EAN/GTIN:
     4040376051905
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsplatz, HxBxT 1100 x 720 x 660 mm, lichtgrau / enzianblau.

Buche-Dekorplatte mit Kabeldurchlass. Inklusive 4fach-Steckdosenleiste.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil. Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass. Platzsparender, abschließbarer Querrolladen, nach links öffnend. Tastaturauszug mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage. Separat abschließbarer Rollladen. Einbauelemente auf Gleitschienen, 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg. Einbauten enzianblau RAL 5010. Mehrfach-Steckdosenleiste mit EIN/AUS-Schalter und Anschlusskabel. Stationäre Ausführung mit Niveauausgleichschrauben und demontierbarem Sockel zum Unterfahren mit Hubwagen.

Ihr Vorteil Alle Schubladen und Ausziehböden sind höhenverstellbar und können so individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1110 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamttiefe:
660 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, Lagerregalrollladen, Rollladen Lagerregal, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, RAU, 100138 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, PC Wagen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte, Workstation, Workstations
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,47*
€ 815,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,74*
€ 816,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,82*
€ 816,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,96*
€ 834,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,58*
€ 834,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,95*
€ 968,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,54*
€ 945,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,39*
€ 920,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,47*
€ 883,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,05*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 84,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.