Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffmulden-Set, für Schubladenhöhe 50 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffmulden-Set
Kunststoffmulden-Set
Kunststoffmulden-Set
Artikel-Nr.:
     103-100060
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     100060
EAN/GTIN:
     1000600082771
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Kunststoffmulden-Set, für Schubladenhöhe 50 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
1023 mm
Für Tiefe:
725 mm
Für Schubladenhöhe:
50 / 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 5 cm, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz eurokraft, eurokraft pro, 100060 49, Kunststoff-Mulde, Kunststoff-Mulden, Mulde, Mulden, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.