Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Battery UVC LED Desinfection Box UV-Sterilisator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2305291-BP
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075515994
EAN/GTIN:
     4058075515994
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
UV-Desinfektionsbox
Tragbare Sterilisationseinheit, aufladbar über USB

Zuverlässige, chemiefreie Sterilisation durch LED UV-C Technologie
Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

Tragbare Sterilisationseinheit, aufladbar über USB. Produkteigenschaften: Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen. Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box. Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse. Produktvorteile: Zuverlässige, chemiefreie Sterilisation durch LED UV-C Technologie. Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen.

Ausstattung:
Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse
Eingebauter Li-Ion Akku
Ladezeit über USB 1 h
Schutzklasse III
Schutzart IP20

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 450 g · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: UV-Sterilisator · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 219 mm · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Lieferumfang:
Desinfektionsbox (inkl. Akku),Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: UV-Sterilisator, uv led, LEDVANCE, 4058075515994, Battery UVC LED Desinfection Box, UVC Desinfektionsgeräte, UVC Entkeimungsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 12,65*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 20,53*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 25,92*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 26,98*
€ 4,00*
ab € 25,98*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.