Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Avalanche Diode DSAI35-18A DO-203AB 1800 V 49 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-160682-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSAI35-18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
ixys diode
avalanchediode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +180 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 A · Durchlassspannung U(F): 1.55 V · Durchlassstrom I(F): 49 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-203AB · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Avalanche Diode · Sperrspannung U(R): 1800 V · Sperrstrom I(r): 4 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1800 V · Typ (Hersteller-Typ): DSAI35-18A

Weitere Suchbegriffe: IXYS, DSAI35-18A, avalanche-diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 24,66*
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 24,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,78*
€ 24,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.