Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode Semikron SUF4003 DO-213AB 200 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102X-160266-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SUF 4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
semikron diode
SMD-Diode SEMIKRON®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): SUF4003

Weitere Suchbegriffe: smd-diode, Semikron, SUF 4003, SUF4003, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,026*
€ 0,0341*
€ 4,00*
ab € 0,026*
€ 0,0341*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0381*
€ 0,0511*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.