Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger mit Sprüfunktion Dunlop 41901 1 St. (L x B x H) 350 x 200 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1492866-BP
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     8711252419015
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterputzmittel
Scheibenreiniger mit Sprüfunktion

Integrierte Sprühflasche mit 200 ml
Weiche Gummilippe und Schwamm
Kann um 90° abgewinkelt werden

Verdreckte Scheiben durch Vogel Kot, Blütenstaub, Baum-Blütensaft usw. sind oftmals ein Ärgernis aber auch ein Sicherheitsrisiko.
Nicht mit diesen Scheibenreiniger, einfach das eingefüllte Spülmittel aufsprühen, mit dem Schwamm reinigen und mit der weichen Gummilippe abziehen. Somit kann die Fahrt mit freier Sicht und Sicher weiter gehen. Der Scheibenreiniger kann um 90° abgewinkelt werden um schwierige Ecken zu erreichen und ihn platzsparender zu Verstauen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Scheibenreiniger · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Fensterwischer, Glasreiniger, Scheibenreiniger, fensterabzieher 20cm, fensterputzmittel, 8711252419015, Dunlop, 41901, Abzieher, Scheibenreinigung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,14*
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,15*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.