Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, NiZn, LiIon, LiFePO Basetech BTL-4.1 Micro (AAA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1457161-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016139086156
Suchbegriffe:
Basetech
BTL-4.1
Akkuladegerät
Rundzellenladegeräte
Ladegerät BTL-4.1

Einzelschachtüberwachung
Spannungseinstellung
Weitbereichseingang 100 - 240 V

Praktischer kompakter Lader für NiMH, NiCd, NiZn, Li-Ion und LiFePO Zellen.

Ausstattung:
Einzelschachtüberwachung · Erhaltungsladung · Kurzschlussfest · Verpol- und Überladeschutz · Schalter zur Spannungseinstellung · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 124 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladestrom max. pro Schacht: 1200 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),18650 · Passender Akku: NiCd,NiMH,NiZn,LiIon,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Weitere technische Daten: Ladbare Akkus max. (ØxH) 30 x 69 mm

Lieferumfang:
Ladegerät BTL-4.1 · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 26,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,27*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,27*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1908*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,15*
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 1,34*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,10*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,33*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 12,32*
Sonstiges
Samsung
ICR1865030PCM
ab € 14,28*
Sonstiges
Sony
S9009316342478
ab € 5,15*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG