Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LightMe LED E27 Glühlampenform 10 W = 60 W Warmweiß (Ø x L) 60 mm x 118 mm EEK: A+ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1216259-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85261
EAN/GTIN:
     4020856852611
Suchbegriffe:
Birnenlampe
E27 Sockel
LED Birne
LED Birnenform
Lightme LED E27 10W Warm-Weiss Glühlampe dimmbar

Ersatz für 60 W
Lebensdauer circa: 25000 h


Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Arbeitstemperatur: -20 bis +40 °C · Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h · Bemessungs-Leistung: 10 W · Bemessungs-Lichtstrom: 806 lm · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar (LED-Leuchtmittel): Nein · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 60 W · Farbkonsistenz (SDCM): 6 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 25000 h · Leistung: 10 W · Leistungsfaktor: 0.70 · Leuchtfarben (Leuchtmittel): Warmweiß · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): LED · Leuchtmittel-Bauform (LED-Leuchtmittel): Glühlampenform · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 806 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schaltungen: 40000 · Sockel (LED-Leuchtmittel): E27 · Zündzeit (LED-Leuchtmittel): 0.50 s

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 6,16*
5
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 6,59*
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,01*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,53*
1
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG