Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Knickschutzfedern 12 cm für 8x1Schläuche (4er-Pack)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-998828-BP
Hersteller:
     Innovatek
Herst.-Nr.:
     800511
EAN/GTIN:
     4016138194821
Suchbegriffe:
Wasserkühlung Knickschutzfedern
wasserkühlung knickschutzfedern
Knickschutzfedern 12 cm für 8x1Schläuche (4er-Pack)

Verhindert das Abknicken
12 cm lang
Material: PVC

Diese Knickschutzfedern verhindern zuverlässig das Abknicken des Kühlmittelschlauches in einem Wasserkühlsystem. Somit können auch sehr enge Schlauch-Radien ohne Gefahr verlegt werden oder gefährdete Stellen zusätzlich gesichert werden. Die speziell gefertigen Knickschutzfedern sind jeweils 12cm lang und genau auf den 8x1 PVC Schlauch abgestimmt.

Ausstattung: Länge: 12 cm · Innen-Ø: 6 mm.

Technische Daten: Inhalt: 4 St. · Passend für: 8x1 Schläuche

Lieferumfang: Inhalt: 4 Knickschutzfedern.

Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschliesslich destilliertes Wasser in Verbindung mit innovatek Protect IP / PRO als Kühlmedium!! Vermeiden Sie aber unbedingt den Kontakt des Kühlers mit Methanol (Umgangssprachlich Metylalkohol) oder Ethanol !! Dies könnte den Kühler irreparabel beschädigen!!
Weitere Informationen:
WA_NR:
73202089900
Weitere Suchbegriffe: Innovatek,800511,Knickschutzfedern 12cm / 4er Pack
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,18*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG