Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCART / Klinke / S-Video TV, Receiver Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm, S-Video-Stecker - 1x SCART-Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-993820-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50777
EAN/GTIN:
     4040849507779
Suchbegriffe:
Adapter Hosiden
Adapter Klinke
Adapter S-VHS
Adapter S-Video
SCART Adapterkabel SCART/Klinke/S-VHS 2m

Scartstecker mit IN/OUT Umschalter
Verbindung eines PCs mit dem TV

Mit Hilfe dieses Kabels kann eine Verbindung zwischen dem PC und einem TV-Gerät hergestellt werden. Der SCART-Stecker verfügt außerdem über einen In/Out-Umschalter.

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: SCART,Klinke,S-Video · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm,S-Video-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SCART-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Receiver · Kabel-Art (Kategorisierung): TV, Receiver Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Umschalter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 9,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 9,09*
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 9,55*
€ 3,50*
ab € 13,43*
€ 15,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
50170
ab € 9,17*
Sonstiges
Speaka
50160
ab € 6,41*
Sonstiges
Speaka
50314
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG