Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

24 Port Netzwerk-Patchpanel Metz Connect 130920-00-E Unbestückt 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-993094-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Patchpanel
Metz Connect E-Dat 24 Port Modulträger, unbestückt, 1 HE

48,26 cm (19") 1HE Modulträger mit/für 24 E-DAT Modulen
Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium

Das BTR-Patchfeld bietet Platz für bis zu 24 E-DAT Modulen, die dem Lieferumfang nicht beiliegen. Das Patchfeld eignet sich ideal zur Montage in 48,26 cm (19“) Netzwerkschränken.
Dabei ist vor allem das nachträgliche Bestücken von Modulen besonders komfortabel, da die Einzelmodule von vorne durch den Tragrahmen montiert werden können. Die perfekte Kabelführung und Zugentlastung gewährleistet die entsprechende Halterung am Tragrahmen.

Ausstattung:
CAT 6A zertifiziert
Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen
Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage

Technische Daten:
Anschlusstechnik: E-DAT-Modul · Anschlüsse: 24 LAN Ports · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Patchpanel Ausführung: Unbestückt · Zubehör-Typ (Netzwerktechnik): Netzwerk-Patchpanel

Lieferumfang:
Patchfeld,1x Beschriftungsbogen,Erdungsbolzen (M6x10) mit Mutter und Zahnscheibe,Erdungskabel (ca. 30 cm ),Anleitung.

Hinweis:
Das Patch Panel ist unbestückt, Einzelmodule bitte extra bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, patchpanel 24 port btr, modulare patchpanel, 19 zoll modulträger btr, 4250184106111, Metz Connect, 130920-00-E, BTR
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,07*
€ 29,91*
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 26,32*
€ 30,17*
18 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 26,32*
€ 30,17*
€ 4,00*
ab € 30,60*
€ 35,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG