|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-992979-BP Herst.-Nr.: UA0088 EAN/GTIN: 4260113570913 |
| |
|
|  |  |
 | LOGILINK 4 Port USB 2.0 Hub mit Netzteil blau
USB Anschlusskabel im Lieferumfang Netzteil 220 Volt im Lieferumfang Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Farbe: Blau · Netzteil im Lieferumfang: Ja · Schnittstellen: 4x USB 2.0
Lieferumfang: 1x USB Hub UA0090, 1x USB Anschlusskabel, 1x externes Netzteil
Systemvoraussetzungen: Windows® ME / NT / 2000 / XP, Windows Vista™ , Windows® 7, Mac OS 10.4, Ubuntu 8.10. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink, UA0088, USB-Hub, Hub, USB 2.0 Hub, USB 2.0 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 5,86* | € 6,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 5,36* | € 7,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 5,56* | € 7,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 5,56* | € 7,48* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 9,87* | € 11,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|