Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

4 Port USB 2.0-Hub LogiLink UA0085 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-992932-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0085
EAN/GTIN:
     4260113570883
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink 4 port usb hub
usb hub
usb hub 4 port
LOGILINK 4Port USB 2.0 HUB Netzteil Schwarz

Netzteil 220 Volt im Lieferumfang
Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play

Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports.
Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen.
Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Farbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): USB 2.0-Hub

Lieferumfang: 1x USB Hub UA0090, 1x USB Anschlusskabel, 1x externes Netzteil

Systemvoraussetzungen: Windows® ME / NT / 2000 / XP, Windows Vista™ , Windows® 7, Mac OS 10.4, Ubuntu 8.10.
Weitere Informationen:
WA_NR:
84718000000
Weitere Suchbegriffe: LogiLink,UA0085,USB-Hub,Hub,USB 2.0 Hub,USB 2.0,US
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,30*
€ 6,98*
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,07*
€ 4,85*
ab € 5,54*
€ 7,28*
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 7,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0086
ab € 5,38*
Sonstiges
LogiLink
UA0088
ab € 5,58*
Sonstiges
LogiLink
UA0089
ab € 5,38*
Sonstiges
LogiLink
UA0090
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG