Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WA850RE WLAN Repeater 300 MBit/s 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-989931-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA850RE
EAN/GTIN:
     6935364070199
Suchbegriffe:
Repeater
Wireless LAN Bridge
WLAN Bridge
WLAN Repeater
TP-LINK WLAN Repeater N300

Empfängt das WLAN Signal, verstärkt es, sendet es weiter
Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit bis zu 300 MBit/s
LAN-Anschluss - kabelgebundenes Netzwerkgerät ins WLAN einbinden
Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS
Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung

Der WLAN-Repeater TL-WA850RE von TP-LINK wurde entwickelt, um ein erweitertes WLAN mit einer breiteren Abdeckung und einer weiteren Reichweite zu schaffen, wobei anstatt vieler Drähte eine WLAN-Infrastruktur aufgebaut wird. Er bietet den Repeater-Modus als standardmäßigen WLAN-Modus, und agiert als "Relaisstation", um WLAN-Signale von einem Basisrouter oder von einem Accesspoint eines Netzwerks aufzunehmen und das Signal sodann einwandfrei in bisher unerreichbare oder schwierig zu verkabelnde Bereiche zu vergrößern.
Mit seinem Ethernetport ist er in der Lage, Ethernetgeräten als WLAN-Adapter zu dienen.

300Mbps
Der TL-WA850RE wurde entwickelt, um die Abdeckung und Stärke bestehender WLANs zu verbessern und "tote Bereiche” zu eliminieren. Mit Datenraten von 300Mbps nach IEEE802.11n ist er das ideale Gerät für flüssiges HD-Video, Audiostreaming und Onlinegaming.

Flexible Platzierung
Das kleine Gehäuse zur Installation direkt an der Wand erlaubt eine einfache und dennoch flexible Installation. Weiterhin merkt der TL-WA850RE sich zuvor konfigurierte WLANs, so dass Sie ganz einfach zwischen verschiedenen bereits einprogrammierten drahtlosen Netzen wechseln können, ohne etwas umzustellen.

Plug and Play
Ohne neue Kabel verlegen zu müssen, können Sie durch Druck der WPS-Taste am AP/Router, gefolgt von einer Betätigung der Range-Extender-Taste am TL-WA850RE ganz einfach eine Verbindung herstellen.

Ethernet-Bridge
Der Ethernetport des TL-WA850RE lässt den Repeater gleichzeitig als WLAN-Adapter für Ethernetgeräte wie Blu-ray®-Player, Spielekonsolen, Videorecorder und Fernseher dienen. Gleichzeitig wird wie gewohnt Ihr WLAN vergrößert.

Signalstärkeanzeige
5 LEDs zeigen die aktuell durch den TL-WA850RE empfangene Signalstärke, wodurch Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden können.

Universelle Einsetzbarkeit
Der TL-WA850RE arbeitet nahtlos mit IEEE802.11b/g/n-Geräten zusammen. Natürlich wird auch Microsoft® Windows® 8 unterstützt.

Ausstattung:
Kompaktes Gehäuse, einfache Platzierung an jeder Steckdose
LEDs zur Anzeige der Signalstärke
Ideal für Videostreaming, Online-Gaming und Internet-Telefonie

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 2 · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Gewicht: 240 g · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): WLAN Repeater · Produktabmessung, Breite: 65.8 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · Sicherheit: WEP,WPA,WPA2 · Typ (Hersteller-Typ): TL-WA850RE · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s · WPS: Hardware

Lieferumfang:
TL-WA850RE
RJ45-Ethernet-Kabel
CD
Schnellinstallationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7 oder 8
MacOS®
NetWare®
UNIX
Linux®.

Weitere Suchbegriffe: tp link repeater, wlan repeater, 845973070199, TP-LINK, TL-WA850RE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 18,60*
1 Tag
71
€ 5,00*
ab € 15,44*
€ 18,72*
1 Tag
56
€ 4,50*
ab € 15,44*
€ 18,72*
18 Tage
€ 4,80*
ab € 15,99*
€ 19,38*
Lager 102
332
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG