Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2 PORT SATA III PCI-EXPRESS-KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-973698-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138613018
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
SATA 2 Controller
SATA 2 Karte
2 Port SATA III PCI-Express-Karte

Standard PCI & Low Profile Befestigung
Passend für alle Computer-Gehäuse inkl. Slimcase
Datentransfer von bis zu 6 GBit/s

Schnelle SATA III Festplatten benötigen die entsprechende Kontroller-Karte um die vollen 6 GBit/s Übertragungsrate nutzen zu können. Durch den PCI-Express-Steckplatz ist nun auch die entsprechende Datenrate auf dem Bus gewährleistet. Die PCI-Express-Karte unterstützt Port Mulitplier. Das bedeutet es können bis zu 8 SATA-Festplatten mit Hilfe von Multiplier an der Kontroller-Karte betrieben werden. Dank der besonderen Bauform kann diese Karte auch in Slimline PCs und HTPC-Multimediagehäusen verbaut werden. Das benötigte kürzere Slotbleche liegt bei.

Ausstattung: Abwärtskompatibel mit SATA I und SATA II
Unterstützt Port Multiplier (SATA-Hub)
Header für LED-Verbindung.

Technische Daten: Anschlüsse: 2x intern SATA III · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports: 0 · Ausführung: SATA III-Type · Chipsatz: Marvelle 9128 · Steckplatz: PCI-Express

Lieferumfang: PCI-Express-Karte, Low-Profile-Slot-Blech, Installations-CD, Anleitung.
Weitere Suchbegriffe: SATA II Controller, SATA II Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SATA III, PCI-Express, Low Profile, SATA, Port Multiplier, pcie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 39,95*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 34,06*
€ 40,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Akasa
SATA3-100-BK
ab € 8,65*
Sonstiges
Produktabbildung
Akasa
ab € 6,97*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,00*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
971745
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG