Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-971601-BP Herst.-Nr.: MB321Z/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Apple Airport Express Basisstation Verbinden von bis zu 10 Benutzern Drucken von überall Streaming Ihrer Musik Mit einer AirPort Express Basisstation, die an ein ADSL- oder Kabelmodem (optional) angeschlossen wird, können bis zu 10 Benutzer gleichzeitig im Web surfen, E-Mails senden, Mitspieler bei Multiplayer-Spielen schlagen und vieles mehr - ohne Kabel. Sie haben in iTunes eine umfangreiche digitale Musiksammlung angelegt und Wiedergabelisten für unterschiedliche Stimmungen erstellt. Allerdings möchten Sie diese Musik nicht nur in dem Zimmer, in dem sich Ihr Computer befindet, sondern auch im Wohnzimmer über Ihre Stereoanlage abspielen. Dank AirPort Express mit AirTunes ist genau das möglich. Das drahtlose Drucken mithilfe der AirPort Express Basisstation ist fast so, als befände sich in jedem Zimmer zu Hause ein Drucker. Die AirPort Express Basisstation nutzt die Mac und PC-kompatible Bonjour Netzwerktechnologie, damit alle Familienmitglieder zu Hause die Vorzüge eines zentral verfügbaren Druckers nutzen können. Selbstverständlich drahtlos. Technische Daten: Anschlüsse: 802.11n Funktechnologie10/100 Ethernet WAN Anschluss (für Anbindung eines ADSL- oder Kabelmodems)USB-Anschluss (für Anbindung eines Druckers)3,5 mm Audiominianschluss Typ (Hersteller-Typ): Airport Express Basisstation Übertragungsrate: 300 MBit/s Lieferumfang: Basisstation Netzteil Software mit AirPort-Dienstprogrammen Gedruckte und elektronische Dokumentation. Systemvoraussetzungen: Mac® mit MacOS X 10.4 (oder neuer), CD-Laufwerk, Ethernet- oder Funknetzwerk PC mit Windows® XP (SP2) oder Windows® Vista, CD-Laufwerk, Ethernet- oder Funknetzwerk. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WLANAccessPoint, APPLE AIRPORT EXPRESS BASISSTATION N-DR. |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | € 4,50* | ab € 68,15* | € 73,08* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 5,90* | ab € 68,23* | € 73,16* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 68,66* | € 73,59* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 70,49* | € 75,44* |  |  |  | Lager 102 | |  |  |  |  | € 4,16* | ab € 73,98* | € 78,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102 |  | Versand von Lager 102 |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|