Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber-Kamera Hyundai HD8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-956256-BP
Hersteller:
     Hyundai
Herst.-Nr.:
     HY-VP02-HD8
EAN/GTIN:
     9008936000614
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsstift
Hyundai HD8 Kugelschreiberkamera 8 GB

Kuli und Videokamera in einem
Sehr kleine integrierte Videokamera
Videoauflösung 1280 x 720 Pixel
8 GB interner Speicher

Mit dem Kugelschreiber von Hyundai kann nicht nur geschrieben sondern auch gefilmt werden! Der Kugelschreiber besitzt eine integrierte Kamera die Videaufnahmen im AVI-Format und Fotos im JPEG-Format aufnimmt. Schnell in der Hemdtasche verstaut, ist die Kugelschreiberkamera schnell griffbereit. Einfach die Taste am Stiftende drücken und los gehts.

Ausstattung:
HD-Videoaufnahmen im AVI-Format · Fotofunktion - Bildauflösung bis zu 12 Megapixel (interpoliert) · Tonaufnahme im Umkreis von ca. 9 m · USB-Anschluss · Webcam-Funktion · Lithium-Ionen-Akku für Aufnahmen bis zu 70 Minuten · Aufladung über USB oder Ladekabel.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate: AVI,JPEG · Camcorder-Besonderheiten: Mini-Kamera,Interner Speicher · Camcorder-Typ (Kategorisierung): Kugelschreiber-Kamera · Farbe: Schwarz · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 39.5 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Speicherkapazität: 8 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang:
USB-Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: multifunktions kugelschreiber, Hyundai, HY-VP02-HD8, HD8, pen cam, mini kamara
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG