Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

JULIA SHOOTER L FOTORUCKSACK SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-955036-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SHO-JUSH-L_001
EAN/GTIN:
     4250371301299
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Foto-Rucksack
Julia Shooter L Fotorucksack

Innentasche mit flexiblen ablösbaren Trennwänden
Seitenöffnungen mit Reißverschluss für schnellen Zugriff
Integriertes Raincover (Regenschutz)

Der Julia Shooter Fotorucksack ist sehr kompakt und hochwertig. Durch die verstellbaren Innentaschen passt sich der Innenraum des Rucksack optimal Ihrer Spiegelrexkamera und Ihrem Zubehör an. Die Seitenöffnungen am Rucksack sind optimal für den schnellen Zugriff während des Tragens geeignet. Die Weich gepolsterten Schultergurte ermöglichen das Tragen als Rucksack und als Slingtasche, für Rechts- und Linkshänder.

Ausstattung: Innenseite in Kombination aus Ripstop-Futter und Nylonstoff mit Klettfunktion · Ablösbare Speicherkartentasche · diverse Außentaschen · Integrierter Regenschutz · Oberes Fach für persönliche Gegenstände · Einstellbarer Brust- und Hüftgurt · Komfortables Rückenpolster · Wasserabweisende Stoßdämpfer für den Extraschutz · Elastisches Außenfach aus Netzgewebe.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 26,5 x 44 x 22,5 cm · Farbe: Schwarz, Orange · Gewicht: 1600 g · Innenmaß (B x H x T): 24 x 40 x 18 cm · Material: 1000D Polyamide/Nylon 6.6

Hinweis: Unter Download-Dokumente finden Sie eine PDF-Datei mit einer Taschenmatrix, auf der Sie herausfinden können ob Ihre Kamera oder Spiegelreflexkamera in diesen Rucksack passt.
Weitere Suchbegriffe: Fotorucksack, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, kameratasche schwarz, SHO-JUSH-L_001, Julia Shooter L Fotorucksack black, Fotoruckssack, Fotorucksäcke, Rucksack, Rucksäcke, Sling, Taschen, Bag, Tasche
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 97,11*
€ 105,16*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 103,53*
€ 110,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,01*
€ 112,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG