Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maximum Pro P-2 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-943644-BP
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     051550
EAN/GTIN:
     5706998020482
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Maximum Pro 2

Zum direkten Anschluß von 2 SAT-Receivern
3D- und HDTV-tauglich

MAXIMUM LNBs Pro-Serie
Das BESTE an TECHNIK für jede Anwendung
- extrem kompakte und solide Bauform
- perfekter Schutz vor Feuchtigkeit

MAXIMUM digital technology LNBs sind ein Synonym für hoch entwickelte Technik und unverwechselbares Design. Die fugendichte und kompakte Bauform der Gehäuse bietet absoluten Feuchtigkeitsschutz. Premium-Bauteile sind der Garant für eine extrem lange Betriebsdauer bei gleich bleibender Leistung. Somit sind die LNBs von MAXIMUM digital technology die beste Wahl für Einzel- und Mehrteilnehmer SAT-Anlagen.

Universal Twin-LNB:
Zum direkten Anschluss von zwei SAT-Receivers.
Das LNB hat zwei Ausgänge an denen die horizontalen, vertikalen, Low- und High-Band Signale anliegen.
Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V). Das LNB ist nicht geeignet für Multischalter.

Ausstattung:
Wetterschutzgehäuse · 40 mm Feedaufnahme.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Farbe: Hellgrau · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Twin-LNB · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Twin-LNB

Weitere Suchbegriffe: 4044478515501, 5706998020482, Maximum, 051550, Pro P-2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 18,41*
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 18,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG