Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

fuba DEK 206 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-943601-BP
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     DEK 206
EAN/GTIN:
     8024427011960
Suchbegriffe:
LNB
LNC
fuba lnb
lnb
Fuba DEK206

Für analogen-, digitalen-, HDTV- sowie 3D Empfang geeignet
Zum direkten Anschluß von 2 SAT-Receivern

Zukunftssicher mit Fuba HighEnd-LNBs, entwickelt zum Empfang von analogen und digitalen SAT-Signalen, besonders geeignet für HDTV-und 3D-Programme. Die HP-Versiegelung und der Spritzwasserschutz garantieren lange Lebensdauer.
Dieses LNBs bietet ausgereifte Technologie für beste Bild- und Tonqualität. Sie decken alle derzeitigen Empfangsmöglichkeiten und -gegebenheiten für analoge und digitale Programme ab. Das geringe Rauschmaß und die hohe Systemgüte garantieren mit allen Fuba-Satellitenantennen exzellente Empfangsqualität.
Das Twin-LNB eignet sich für den Betrieb in Einzelempfangs-Anlagen mit zwei Receivern oder Anlagen für zwei Teilnehmer. Durch das geringe Rauschmaß und die hohe Systemgüte garantiert das DEK 206, mit allen Fuba-Satellitenantennen, exzellente Empfangsqualität. Die Umschaltung zwischen den Frequenzbändern (low/high) erfolgt über das Schaltsignal 0/22 KHz, die Umschaltung der Polarisationsebenen (horizontal/vertikal) erfolgt über das Schaltsignal 14/18 V.

Universal Twin-LNB:
Zum direkten Anschluss von zwei SAT-Receivers.
Das LNB hat zwei Ausgänge an denen die horizontalen, vertikalen, Low- und High-Band Signale anliegen.
Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V). Das LNB ist nicht geeignet für Multischalter.

Ausstattung:
Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz · Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz · Spannung 11 - 24 VDC · Steuerung: H/V 14 - 18V · Wetterschutzgehäuse · System-Güteklasse 1.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Farbe: Grau,Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Twin-LNB · Rauschmaß: 0.7 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Fuba DEK206.

Weitere Suchbegriffe: 8024427011960, fuba, DEK 206
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 31,51*
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 31,51*
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 31,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.