Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STRONG SRT 7300 CI+ DIGITALER HD-SAT-RECEIVER FÜR HD- UND SD-EMPFANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102IT-943342-BP
Hersteller:
     Strong
Herst.-Nr.:
     9101128
EAN/GTIN:
     8717185445084
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
Strong SRT 7300 CI+ digitaler HD SAT-Receiver

CI Plus kompatibler Steckplatz
USB-Anschluss mit Aufnahmefunktion
Inklusive IR-Sensor

Verbinden Sie den Fernseher über HDMI und genießen Sie High-End Audio und Video in HD-Qualität mit dem einfach zu navigierenden und HD-optimierten Menü. Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Lieblingsprogramme aufzeichnen und abspielen oder Musik und Fotos von externen USB-Geräten wiedergeben. Der CI Plus Steckplatz akzeptiert ein breites Spektrum von CAM’s, einschließlich der neuesten CI Plus Module.

EPG: Elektronic Program Guide - ist eine Programmübersicht des Receivers der die folgenden Sendungen bis zu 7 Tagen im Vorraus anzeigen kann. Über diese Programmübersicht ist in auch eine Aufnahmeprogrammierung möglich.

PVR ready ist ein Receiver, der für die Aufzeichnung auf eine Festplatte oder einen anderen externen Speicher über den USB-Anschluss geeignet ist.

CI Plus: ist eine Weiterentwicklung des CI Standards. Die CI Plus Schnittstelle wird benötigt um CI Plus-Module für die Kabelnetzbetreiber oder andere Pay-TV-Anbieter zu nutzen. Die Module können entweder eigenständig, oder in Zusammenarbeit mit einer SmartCard verschlüsselte Sender entschlüsseln. Dabei ist die CI Plus Schnittstelle kompatibel mit der alten Common Interface Schnittstelle (CI) und kann dessen Module ebenfalls aufnehmen. Durch die neue CI Plus Schnittstelle ist es den Sendeanstalten möglich Einschränkungen für die Aufnahme von Sendungen durchzusetzen. Dabei wird das verschlüsselte Signal bis zum Bildschirm durchverschlüsselt.

"ready for HD+" bedeutet, das Sie mittels zusätzlichem HD+ Modul für CI Plus und der dazugehörigen SmartCard bereit sind das HD+ Programmpaket über ASTRA zu empfangen. Das Modul und die SmartCard sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DiSEqC ist ein Steuerbus, der die Signale über das Koaxialkabel führt, welches sich zwischen Receiver und angeschlossenem Equipment (Multischalter, Sat Rotor u.a.) befindet. Die Steuerbefehle werden sequentiell (hintereinander) den angeschlossenen Geräten übermittelt..

Ausstattung: CI Plus kompatibler Steckplatz für die meisten CA - Module · Vorinstallierte Kanallisten · USB Anschluss zur Aufnahme von TV- oder Radioprogrammen, Wiedergabe von Foto- und Musikdateien (MP3, JPG) · Aufnahme über Timer und per Tastendruck · Timeshift. TV Programme anhalten und zeitversetzt Wiedergeben · IR Sensor für die beliebige Positionierung des Receiver · Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung · 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten · 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme · Display mit Anzeige der Programmnummer oder Uhrzeit · Standby Taste an der Vorderseite · Elektronisches TV Programm (EPG) · Sendungen direkt über den EPG buchen · 8 Timer für Ein-/Ausschalten und Sleep Timer · Kindersicherung mit Menüsperre und Alterskontrolle für Sender · Teletext · Mehrsprachige Menüführung (OSD) · Editierfunktionen für TV- und Radioprogrammname sowie Satellitenname · Software Update über Satelliten (OTA) und externe USB Speichermedien · Anzeige der Signalstärke und -qualität des digitalen Transponders · Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender · Energiesparfunktion zum automatischen Abschalten in den Standby Modus · 1080i, 720p und 576p Format wählbar · Unterstützt MPEG-2, MPEG-4 und H.264 · Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.2 und GOTO X und Tone burst.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 230 x 44 x 165 mm · Anschlüsse Rückseite: 1x HDMI-Anschluss, 1x SCART, 1x AV-Out (3x Cinch), 1x Digital-Audio-Out (koaxial) · Anschlüsse Vorderseite: 1x CI Plus-Slot, 1x USB 2.0 · Anzahl CI- / CI-plus Slots: 0/1 · Anzahl Speicherplätze: 4000 · Anzahl Tuner: 1 · Einkabeltauglich nach EN 50494: Nein · Farbe: Schwarz · LNB-Eingänge: 1

Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien), IR-Auge mit Anschlusskabel, Anleitung.

Hinweis: Sehr geehrter Conrad Kunde aufgrund einer durch die ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) neu eingeführten Abgabe für Set- Top- Boxen (SAT-/ DVB-T/ und Kabel Receiver) mit Aufzeichnungsfunktion auf USB- Speichermedien (auch PVR- Ready genannt) sind wir leider gezwungen den Preis für dieses Produkt anzuheben.
*Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.
Empfangbare unverschlüsselte deutschsprachige HD-Sender (Stand November 2011): Das Erste HD, ZDF HD, ARTE HD, ANIXE HD, ServusTV HD, QVC HD, HSE24 HD, sonnenklar.TV HD.
Weitere Suchbegriffe: SAT-Receiver, dvb-t receiver hdmi, dvb-t receiver usb, dvb-t receiver strong, Strong, 9101128, SRT 7300 CI+, Set-top-Box, Settopbox, Reciever, Receiver
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,03*
ab € 69,53*
€ 77,18*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 113,26*
€ 121,63*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 115,48*
€ 124,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buffalo MiniStation™ 500 GB
Buffalo
HD-PC500U2/BK-EU
ab € 47,56*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 59,32*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 8,26*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Verbatim V3 STORE N GO, USB 3.0 Speicherstick, 64 GB, Black Gray
Verbatim
49174
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG