Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

HD-SAT-Receiver TechniSat DIGIT ISIO S1 Twin Tuner, Aufnahmefunktion, Front-USB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-943341-BP
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/4753
EAN/GTIN:
     4019588147539
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
HDTV-Receiver
SAT-Receiver
TechniSat DIGIT ISIO S1 HDTV-SAT-Receiver silber

HDTV Twin-Tuner
DVRready: Digitale Videorekorder-Funktion via USB
Conax: Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem
Intuitiv nutzbare Internet-Funktionen
HbbTV Unterstützung

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV und Radiosendungen auf eine externe Festplatte.

Ausstattung: TV und Radio: Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit · „SiehFern INFO“ (SFI): Kostenloser elektronischer Komfort-Programminformationsdienst (ePID) · ISIPRO: Automatisches Programmlisten-Update über Satellit · TechniMatic: Automatisches Software-Update via Satellit · AutoInstall: Kinderleichte Erstkonfiguration durch verständliche Dialoge direkt am Bildschirm · Internet: Erleben Sie das Internet und viele weitere interaktive Dienste auf Ihrem Fernseher · ISIO Live!: Exklusiver Zugang zum TechniSat Service-Portal · Twin-Tuner: Zum gleichzeitigen Anschauen und Aufzeichnen von zwei unterschiedlichen Programmen (auch in HDTV) · DVRready: Digitale Videorekorder-Funktion via USB zur Aufzeichnung von TV- und Radioprogrammen auf eine externe Festplatte · Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen · Conax: Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem für Pay-TV/Pay-Radio · Universal Plug And Play (UPnP): Ermöglicht das Verbinden des Geräts mit vielen weiteren UPnP-fähigen Geräten im Heimnetzwerk zum Austausch von Multimedia-Inhalten.

Technische Daten: Anzahl SCART-Anschlüsse: 1 · Anzahl Speicherplätze: 5000 · Anzahl Tuner: 2 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Betriebsspannung (num): 230 V · Farbe: Silber · Gewicht: 1.6 kg · Netzwerk-/Internetfunktion: LAN, Hbb TV, Web Browser · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI™, USB, Komponentenanschluss (YUV/YPbPr), Cinch (Video), Digitaler Tonausgang (optisch), Digitaler Tonausgang (koaxial), eSATA, LAN (10/100 MBit/s), Kartenleser (SmartCard), CI Steckplatz · Schnittstellen: CI Steckplatz: 2 x · Schnittstellen: CI+ Steckplatz: 0 x · Schnittstellen: Kartenleser: 2 x · Schnittstellen: USB: 3 x · TV-Receiver-Besonderheiten: Twin Tuner, Aufnahmefunktion, Front-USB, CI Schacht, Kartenleser · TV-Receiver-Typ (Kategorisierung): HD-SAT-Receiver · WLAN (TV): nein

Lieferumfang: DIGIT ISIO S1 · Fernbedienung mit Batterien · Netzkabel · HDMI-Kabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis: *Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. · Abbildung ähnlich · Gerät ist in silber mit schwarzer Front.
Weitere Informationen:
WA_NR:
85287119000
Weitere Suchbegriffe: dvb-s receiver technisat, digitaler sat receiver, hdtv-receiver dvb-s, TechniSat,0001/4753,DIGIT ISIO S1,Set-top-Box, Set
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 182,97*
€ 189,73*
€ 5,90*
ab € 208,09*
€ 213,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 242,94*
€ 247,73*
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 251,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verbatim
49174
ab € 17,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 57,27*
Sonstiges
Speaka
ab € 6,70*
Sonstiges
k.A.
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 11,49*
Sonstiges
Speaka
50125
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG