Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OPTICUM HD 9600 PRIMA - DIGITALER HD-SAT-RECEIVER FÜR HD- UND SD-EMPFANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-943262-BP
Hersteller:
     Opticum
Herst.-Nr.:
     750071
EAN/GTIN:
     5908252681426
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
hdtv-receiver dvb-s
Opticum HD 9600 Prima - digitaler HD SAT-Receiver

Digitales Satellitenfernsehen, inkl. HDTV
Mediaplayerfunktion
2 Conax Kartenleser für Pay-TV Empfang
2 Common Interface Schnittstellen

Der Opticum HD 9600 PRIMA ist ein hochwertiger, einfach bedienbarer Full HD Satellitenreceiver zum Empfang aller freien Sender in HDTV- und Standardauflösung sowie auf Wunsch in Conax verschlüsselter Pay-TV-Angebote. Die Netzwerkschnittstelle ermöglicht Twitter per Fernbedienung.

Unicable (Einkabelsystem) tauglich: Einkabelsysteme sind SAT-Verteilungen die nicht Sternförmig sondern wie beim Kabelfernsehen über ein Kabel in Reihe verlegt sind. Dabei wird jedem Receiver ein SAT-Kabelkanal über eine Modulierte Frequenz zugewiesen.

Ausstattung: Unterstützte Video Auflösungen - 576p , 720p , 1080i, 1080p · Alphanumerisches Frontblenden Display - VFD 8 Zeichen · Software Update über USB · Zwei USB Anschlusse basierendet auf dem USB 2.0 Standard · Möglichkeit des Anschlusses eines externen IR Sensors · 12 V Ausgang zum Anschluss externer Geräte · LAN Anschluss (Ethernet) · Geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus, unter 1W · Wechselt Automatisch in den Stand-by Modus wenn nach 3 Stunden keine Eingabe am Receiver erfolgt ist · Kompatibel mit Unicable , DiSEqC 1.0, 1.1 , 1.2 und USALS · Elektronischer Programmführer - EPG · Mehrsprachige Menüführung, einschließlich Deutsch · Kindersicherung für einzelne Kanäle und Menüpunkte · Schnelle Kanalumschaltzeiten · Gestalten Sie Ihre eigenen Kanallisten · Gestalten Sie Ihre eigenen Favoritenlisten · Sortieren / Gruppieren / Kanal Suchoptionen · Kanäle Editieren - Löschen, Speichern, Überspringen, Verschieben, Umbenennen · Untertitel Unterstützung - Teletext und DVB · Teletext Unterstützung · Unterstützt Twitter Service.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 280 x 60 x 260 mm · Anschlüsse Rückseite: 1x HDMI-Anschluss, 1x YPbPr (3x Cinch), 1x AV-Out (3x Cinch), 1x SCART, 1x Digital-Audio-Out (koaxial), 1x Digital-Audio-In (optisch), 1x RS 232, 1x LAN (10/100 MBit/s) · Anschlüsse Vorderseite: 1x USB 2.0, 2x Common-Interface (CI), 2x SmartCard-Leser · Anzahl CI- / CI-plus Slots: 2/0 · Anzahl Speicherplätze: 5000 · Anzahl Tuner: 1 · Einkabeltauglich nach EN 50494: Ja · Farbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 100 - 250 V AC 50/ 60Hz

Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien), Anleitung

Hinweis: *Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.
Empfangbare unverschlüsselte deutschsprachige HD-Sender (Stand Mai 2012): Das Erste HD, ZDF HD, ARTE HD, ANIXE HD, ServusTV HD, QVC HD, HSE24 HD, sonnenklar.TV HD, 3sat HD, BR HD, KiKA HD, NDR HD, Phoenix HD, SWR HD, WDR HD, zdf.info HD, kultur.HD, neo_hd.
Weitere Suchbegriffe: Opticum, 750071, HD 9600 Prima, Set-top-Box, Settopbox, Reciever, Receiver
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 113,26*
€ 123,89*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 120,11*
€ 128,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buffalo MiniStation™ 500 GB
Buffalo
HD-PC500U2/BK-EU
ab € 47,56*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 8,26*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
50138
ab € 9,85*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50166
ab € 9,23*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Verbatim V3 STORE N GO, USB 3.0 Speicherstick, 64 GB, Black Gray
Verbatim
49174
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG