Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
TELESTAR DIGINOVA 10 HD-K HD-KABEL-RECEIVER MIT CI PLUS STECKPLATZ UND CONAX KAR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 102
Artikel-Nr.:
102IT-943187-BP
Hersteller:
Telestar
Herst.-Nr.:
5310369
EAN/GTIN:
4024035103693
Suchbegriffe:
DVB-C HDTV Receiver
DVB-C Receiver
HD Kabelreceiver
HDTV-Receiver
TELESTAR DIGINOVA 10 HD-K HDTV-Kabel Receiver
Integrierter Conax Kartenleser
Entwickelt in Deutschland
CI Plus-Steckplatz
USB-Anschluss mit Aufnahmefunktion
Programmierbar über TELE iSTAR PVR App**
Digitaler Kabelreceiver, entwickelt in Deutschland, zum Empfang freier und verschlüsselter HDTV-, SDTV- und Radioprogramme. Der Receiver verfügt über einen Conax Kartenleser sowie einen CI Plus Schacht der auch CI kompatibel ist. Über USB kann ein externes Speichermedium für PVR- und Multimediafunktionen angeschlossen werden.
CONAX Kartenleser
ist für eine SmartCard vorgesehen. Diese SmartCard erhalten Sie von einem Kabel-/PayTV- Anbieter. Mit der Karte und dem eingebauten CONAX Enteschlüsselungssystem ist es ihnen möglich die CONAX verschlüsselten Sender ihres Kabel-/PayTV- Anbieters zu sehen.
CI Plus:
ist eine Weiterentwicklung des CI Standards. Die CI Plus Schnittstelle wird benötigt um CI Plus-Module für die Kabelnetzbetreiber oder andere Pay-TV-Anbieter zu nutzen. Die Module können entweder eigenständig, oder in Zusammenarbeit mit einer SmartCard verschlüsselte Sender entschlüsseln. Dabei ist die CI Plus Schnittstelle kompatibel mit der alten Common Interface Schnittstelle (CI) und kann dessen Module ebenfalls aufnehmen.
PVR ready
ist ein Receiver, der für die Aufzeichnung auf eine Festplatte oder einen anderen externen Speicher über den USB-Anschluss geeignet ist.
Ausstattung:
CEC: Steuerung des Receivers · USB-Aufnahmefunktion mit Timeshift, inkl FAT 32 Support · Multimediaplayer für verschiedene Dateiformate · Elektronische Programmzeitschrift SiehFern INFO · ISISOFT: Software Update via Kabel und USB · CEC: Steuerung des Receivers über die Fernseh-Fernbedienung möglich · Installationsassistent · Menüführung in 14 Sprachen · 4 verschiedene TV- oder Radiofavoritenlisten mit komfortabler Editierfunktion · Super-Videotext mit 1000 Seitenspeicher und Untertitelfunktion · 4-stelliges LCD Display.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 280 x 37 x 155 mm · Anschlüsse Rückseite: 1x HDMI-Anschluss, 1x SCART, 1x Video-Out (Cinch), 1x USB 2.0, 1x Ethernet, 1x Digital-Audio-Out (koaxial), 1x Audio-Out (2x Cinch) · Anschlüsse Vorderseite: SmartCard-Leser, 1x CI Plus-Slot · Anzahl Speicherplätze: 5000 · Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien), Anleitung.
Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. · ** TELESTAR goes Apple: TELE iSTAR PVR App ab sofort kostenlos im iTunes App Store erhältlich. Endlich ist es soweit: ab SOFORT können alle Nutzer von iPhone, iPad oder iPod Touch auch von unterwegs Ihren TELESTAR Receiver programmieren - dank der TELE iSTAR PVR App! Vorraussetzung ist das ihr Gerät über LAN bzw. W-LAN in ein Heimnetzwerk eingebunden ist, auf welches aus der Ferne zugegriffen werden kann · Geeignet für: Unitimedia (Alphacrypt oder CI+); Kabel Deutschland (Alphacrypt oder CI+);Telecolumbus (CI+); KabelKiosk HD Paket (Alphacrypt oder Kartenleser) · Nicht geeignet für Kabel BW. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Sat / Kabel / Antenne
>
Kabel-TV Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe:
iPod Kabel
,
Kabel-Receiver
,
Kabelreceiver
,
ipod kabel usb
,
Telestar
,
5310369
,
Diginova 10 HD-K
,
Set-top-Box
,
Settopbox
,
Reciever
,
Receiver
,
Resiver
,
HD-Receiver
,
DVBC
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 131,53*
€ 139,89*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 135,66*
€ 144,06*
Lager 942
pro Stück
€ 4,80*
ab € 142,07*
€ 150,49*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 142,80*
€ 152,93*
Lager 527
pro Stück
€ 5,95*
ab € 149,70*
€ 166,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1521-030/BL
ab € 1,56*
Sonstiges
One for All SmartControl URC-7960
One For All
URC-7960
ab € 13,04*
Sonstiges
Smart SCAM-CG1
smart electronic
15-11-08-0001
ab € 38,56*
Sonstiges
Blitzschutz mit Koaxanschluss Strombelastbarkeit max. 4500 A (8/20 µs) <br>DC-Du
k.A.
ab € 8,24*
Sonstiges
Funkübertragung Renkforce IR-Fernbedienungs-Reichweitenverlängerung je 6 m 433.9
Renkforce
DIR-300
ab € 32,00*
Sonstiges
Hama Office Maxi Fernbedienugshalterung 84039
Hama
84039
ab € 10,11*
Sonstiges
HDMI Umschalter Goobay AVS 43-3 2011 Schwarz Anzahl Eingänge: 3 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60812
ab € 18,32*
Sonstiges
Mantelstromfilter TZU 10-50, Frequenzbereich: 5 - 1000 MHz
k.A.
ab € 8,22*
Sonstiges
Sound & Image Cinch Anschlusskabel 3x Cinch-Stecker / 3x Cinch-Stecker Blau 2 m
k.A.
50138
ab € 9,85*
Sonstiges
SpeaKa HDMI-Adapterstecker
Speaka
50052
ab € 12,33*
Sonstiges
SpeaKa Professional Antenne Anschlusskabel Antennenstecker 75 Ω / Antennenbuchse
Speaka
50282
ab € 9,30*
Sonstiges
SpeaKa Promo HDMI® High Speed HDMI-Stecker an HDMI-Stecker mit Ethernet Kabel 1,
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Zweigeräteverstärker für Fernseher, Frequenzbereich=47 - 862 MHz, Verstärkung=2
k.A.
044112
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG