Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALU-DACHZIEGEL MIT KABELEINFÜHRUNG ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-942683-BP
Hersteller:
     A.S. SAT
Herst.-Nr.:
     40551
EAN/GTIN:
     4050822405510
Suchbegriffe:
Alu-Dachziegel
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
Kabeldurchführung
A.S.SAT Alu-Dachziegel mit Kabeleinführung Ziegelrot

Passend für Masten Ø 38 bis 60 mm
Wetterbeständig
mit Klebestreifen
Schwermetallfrei

Großformatiger Aluminium- Dachziegel mit Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, schwarz, die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel. Passend für fast jedes Dach.

Der A.S:SAT Aluminiumdachziegel die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel für die Auf-Dach-Montage von Antennenmasten: Er ist umweltfreundlich (Schwermetallfrei), passt sich jeder Dachziegelform perfekt an und ist universell verwendbar (für Masten von 38 bis 60mm Durchmesser). Er ist wasserdicht verklebbar, dauerhaft wetterfest und dazu preisgünstiger als Bleidachziegel in vergleichbarer Größe.

Ausstattung: umweltfreundlich (schwermetallfrei) · passend für jede Dachziegelform · verwendbar für Masten bis Ø 60 mm · dauerhaft wetterfest · ästhetisches Aussehen durch schwarze Beschichtung · keine Schlieren auf dem Dach · leichte Antennenkabel- Durchführung ins Haus.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 450 mm x 500 mm · Farbe: Rot · Inhalt: 1 St.
Weitere Suchbegriffe: dachziegel a.s.sat, A.S. SAT, 40551
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 28,46*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,39*
€ 30,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
smart electronic
10-99-32-0003
ab € 7,69*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,07*
Sonstiges
Produktabbildung
AXING
SKB 488-40
ab € 23,41*
Sonstiges
Produktabbildung
A.S. SAT
46807
ab € 4,62*
Sonstiges
Produktabbildung
Smart
DPA 51
ab € 162,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG