Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
TelSKY S 170 SAT-Receiver, Anzahl Tuner=1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 102
Artikel-Nr.:
102IT-942665-BP
Hersteller:
TelSKY
Herst.-Nr.:
S170
EAN/GTIN:
4024035107530
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
DVB-T Receiver
SAT-Receiver
TelSKY S 170 SAT-Receiver
HDMI-Anschluss - optimale Bildausgabe
USB-Anschluss mit Aufnahmefunktion
Digitaler Satelliten-Receiver mit HDMI-Anschluss zum Empfang aller frei empfangbaren, via Satellit ausgestrahlten TV- und Radioprogramme sowie mit USB 2.0 Anschluss zum Aufzeichnen des TV-Programms sowie zum Abspielen von MP3 Musik-, Video- und Bilddateien von extern angeschlossenen USB Speichermedien.
PVR ready
ist ein Receiver, der für die Aufzeichnung auf eine Festplatte oder einen anderen externen Speicher über den USB-Anschluss geeignet ist.
EPI:
Ist eine elektronische Programmzeitschrift, die eine komfortable Vorschau und nützliche Hintergrundinformationen zu den aktuellen und folgenden Sendungen enthält. Vorteil des EPI ist auch die direkte Programmierung von Aufnahmen auf externe Geräte wie Videorecorder oder Festplatten.
DiSEqC
ist ein Steuerbus, der die Signale über das Koaxialkabel führt, welches sich zwischen Receiver und angeschlossenem Equipment (Multischalter, Sat Rotor u.a.) befindet. Die Steuerbefehle werden sequentiell (hintereinander) den angeschlossenen Geräten übermittelt.
Ausstattung:
Plug & play vorprogrammiert · Kostenlose elektronische Programminformation (EPI) mit 7-Tage-Vorschau · Automatischer und manueller Sendersuchlauf · 4000 TV- und Radioprogrammspeicherplätze · 8 programmierbare Timer · Programmliste mit komfortablen Editierfunktionen · Mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD) in 256 Farben · DiSEqC 1.0 und 1.1, USALS · Videotext und Untertitel · Kindersicherung · Software-Update via USB, Scart und Satellit.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 220 x 32 x 125 mm · Anschlüsse Rückseite: 1x HDMI-Anschluss, 1x SCART, 1x Digital-Audio-Out (koaxial), 1x USB 2.0 · Anzahl Speicherplätze: 4000 · Anzahl Tuner: 1 · Einkabeltauglich nach EN 50494: Nein
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien), Anleitung.
Systemvoraussetzungen:
*Gerätevorrausetzungen für USB Speichermedien: Dateiformat: FAT 32 · Mindestgeschwindigkeit: 5400 U/min.
Hinweis:
Sehr geehrter Conrad Kunde aufgrund einer durch die ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) neu eingeführten Abgabe für Set- Top- Boxen (SAT-/ DVB-T/ und Kabel Receiver) mit Aufzeichnungsfunktion auf USB- Speichermedien (auch PVR- Ready genannt) sind wir leider gezwungen den Preis für dieses Produkt anzuheben.
Bei Aufnahmen auf USB-Sticks sollten diese eine Mindestschreibrate von 7,5 MB/s haben für Aufnahmen in Standard-Qualität (SD). Der USB-Stick sollte 8 GB nicht übersteigen. Auf einen 8 GB Stick passen ca. 3-4 Stunden Videomaterial. Darüber empfehlen wir externe Festplatten mit eigener Stromversorgung. Abbildung ähnlich!
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Sat / Kabel / Antenne
>
SAT-Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe:
dvb-t receiver hdmi
,
dvb-t receiver usb
,
TelSky
,
S170
,
Set-top-Box
,
Settopbox
,
Reciever
,
Receiver
,
Resiver
,
Digitalradio
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,58*
€ 60,55*
Lager 102
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 52,86*
€ 61,01*
Lager 527
10
pro Stück
€ 5,95*
–
€ 78,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blitzschutz SZU 6-02 mit F-Anschluss Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs) <
k.A.
44262
ab € 3,08*
Sonstiges
MECHANISCHER SATELLITEN FINDER MIT BELEUCHTUNG UND FEINJUSTAGE - SAT FINDER
k.A.
ab € 7,92*
Sonstiges
SAT-Dämpfungsregler SZU 3 Klasse A tauglich <br>Schwächt zu hohe Antennenpegel a
AXING
SZU 3-00
ab € 7,06*
Sonstiges
Sound & Image Cinch Anschlusskabel Cinch-Stecker / Cinch-Stecker Blau 1,5 m
k.A.
50190
ab € 8,02*
Sonstiges
SpeaKa Professional SAT/Antenne Anschlusskabel F-Stecker / Antennenbuchse 75 Ω W
Speaka
50042
ab € 6,14*
Sonstiges
SpeaKa Professional Scart Anschlusskabel Flachband SCART-Stecker / SCART-Stecker
Speaka
50166
ab € 9,23*
Sonstiges
SpeaKa Promo HDMI® High Speed HDMI-Stecker an HDMI-Stecker mit Ethernet Kabel 1,
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
USB 2.0 Verlängerungskabel 1,8 m
k.A.
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG