Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stativleinwand Reprolux Screens Cineflex 100115 180 x 180 cm Bildformat: 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941854-BP
Hersteller:
     Reprolux Screens
Herst.-Nr.:
     100115
EAN/GTIN:
     4250005702720
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
MW Screens Cineflex 180x180 Leinwand

Leinwand 180 x 180 cm
Reißfestes Polyester-Gewebe
Achtkant-Stahlprofilgehäuse

Das Standardmodell im Stativbereich
Gehäuse im Farbton schwarz RAL 9005. Kratz- und schlagfester Strukturlack. Achtkant-Stahlprofilgehäuse
Rundrohrstativ. Bügelgriff und A-Kopf zur stufenlosen Höhenverstellung.

Ausstattung:
Typ D · Leuchtdichtefaktor ca. 1,1 · Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse · Gewicht ca. 500 g/m² · Materialstärke ca. 0,35 mm.

Technische Daten:
Bilddiagonale (in Zoll): 100 Zoll · Bildfläche (in cm) Breite: 180 cm · Bildfläche (in cm) Höhe: 180 cm · Bildformat: 1:1 · Gain-Faktor: 1.1 · Leinwand-Typ (Kategorisierung): Stativleinwand · Montageart: Freistehend · Produktabmessung, Breite: 190 cm · Produktabmessung, Höhe: 272 cm · Weitere technische Daten: Typ D

Hinweis:
Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Lieferdauer beträgt ca. 1 Woche.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 66,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 77,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medium
2042583
ab € 86,79*
Sonstiges
Speaka
SP-6220440
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG