Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axing TVS 14 Mehrbereichsverstärker 10 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941707-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS 14
EAN/GTIN:
     4016138506228
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Signalverstärker
Axing TVS 14 4fach Verteilverstärker

4fach Verteilverstärker
Verstärkung 4 × 10dB
für kleine BK- und terrestrische Netze

Verteilverstärker mit 6 Ausgängen und 4 x 10 dB Verstärkung im Metall-Kunststoffgehäuse.

Produktbeschreibung TVS 14-00
Der TVS 14-00 dient zum Verteilen der Signale einer Antennensteckdose auf vier/sechs weitere Antennensteckdosen oder Endgeräte.
Verbinden Sie den TV-Ausgang einer Antennensteckdose mit dem Eingang des Verstärkers. Schließen Sie an den Ausgängen 1 bis 4 (TVS 14-00) weitere Antennensteckdosen (2) oder Endgeräte (z.B. ein TV- oder Radio-Geräte) (2) an. Stecken Sie den Netztstecker des Verstärkers in eine Netzsteckdose (4).
Die Verstärkung können Sie am Regler einstellen.

Ausstattung:
Verstärkung 4 x 10 dB · Einstellbare Dämpfung 0 - 20 dB · Integriertes Netzteil 230 V/50 Hz, Anschlüsse: 1 x IEC-Kupplung, 6 x IEC-Stecker.

Technische Daten:
Ausgangspegel: 93 dBµV · Frequenzbereich: 47 - 862 MHz · Mehrbereichsverstärker-Typ (Kategorisierung): Mehrbereichsverstärker · Rauschmaß: 7 dB · Verstärkung: 10 dB

Weitere Suchbegriffe: Terrestrische Verstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, 7611682000368, Axing, TVS 14
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,69*
€ 54,01*
€ 4,00*
ab € 32,17*
€ 54,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 54,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.