Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maximum Pro 24 Quad-LNB Monoblock (mit Switch) Teilnehmer 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941667-BP
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     5624
EAN/GTIN:
     5706998020468
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Maximum Pro 24

2 Satelliten auf 4 Receiver
Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
Zum direkten Anschluß von 4 SAT-Receivern
5 Jahre Garantie
3D- und HDTV-tauglich

MAXIMUM Pro Monoblock LNBs

Für ASTRA 19,2° und Eutelsat (Hotbird™) 13° oder ASTRA 19,2° und Eurobird™ 25,5°.

Mit diesem Monoblock LNB können die Programme von 2 Satelliten mit nur einer Antenne (z.B. Fuba SAT-Spiegel 85 cm) von 4 Teilnehmern unabhängig voneinander empfangen werden. Selbstverständlich gelten für die Monoblock LNBs die gleich hohen Qualitäts-Masstäbe wie für die MAXIMUM Standard LNB’s.
Ständige Weiterentwicklung und beste Messwerte ergeben einen kristallklaren Empfang für höchsten Fernsehgenuss.

Aufgrund der hohen Langlebigkeit der LNBs von MAXIMUM gewährt der Hersteller eine erweiterte Garantie von 5 Jahren auf alle Modelle.

Monoblock-LNB:
Für den Empfang von 2 Satelliten (z.B. Astra und Eutelsat). Besteht aus 2 LNBs und einem DiSEqC-Umschalter. SAT-Receiver sind direkt anschließbar.

Universal Quad-LNB (Quattro-Switch) inkl Matrix:
Das LNB verfügt über 4 Ausgänge (mit horizontal und vertikal und Low- und High-Band auf jedem Ausgang). Sie können hier bis zu 4 digitale Receiver direkt anschließen. Ein weiterer Multischalter ist nicht notwendig.

DiSEqC ist ein Steuerbus, der die Signale über das Koaxialkabel führt, welches sich zwischen Receiver und angeschlossenem Equipment (Multischalter, Sat Rotor u.a.) befindet. Die Steuerbefehle werden sequentiell (hintereinander) den angeschlossenen Geräten übermittelt.
Über das DiSEqC-Signal wird hier einer der beiden Satellitenpositionen ausgewählt.

Ausstattung: 5 Jahre Garantie · Wetterschutzgehäuse · 40 mm Feedaufnahme.

Technische Daten: Feed-Aufnahme-Maße: 40 mm · LNB-Typ: Quad-LNB Monoblock (mit Switch) · Satelliten-Anzahl: 2 · Teilnehmer-Anzahl: 4

Lieferumfang: Maximum Pro 24.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 117,42*
€ 140,70*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 122,78*
€ 147,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00047471
ab € 2,59*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00047477
ab € 2,59*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
44262
ab € 3,08*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 8,26*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 17,69*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG