|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-941630-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138430875 |
| |
|
|  |  |
 | DVB-T Flachantenne
Einspeiseweiche für externe Stromversorgung Verstärkung 20 dB
DVB-T Außenantenne mit integriertem 20 dB Verstärker.
Ausstattung: Horizontaler und vertikaler Empfang von DVB-T Signalen im VHF- und UHF-Bereich.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 104 x 197 x 66 mm · Ausführung: Flachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Farbe: Weiß · Frequenzbereich Antennen: 41 - 68 MHz, 87,5 - 108 MHz, 162 - 230 MHz, 174 - 230 MHz, 470 - 582 MHz, 582 - 862 MHz · Kabellänge: 3 m · Montageart: Wand / Mast · Stromversorgung: 9 V (Netzteil) oder 5 V (DVB-T Receiver) · Verstärkung: max.20 dB · Weitere technische Daten: aktiv
Lieferumfang: Anschlussadapter, Wandmontage-Kit, Mastmontage-Kit, Universal-Montagefuß, Anschlusskabel (3 m) mit Koax-Stecker, Einspeiseweiche, Netzteil. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,40* | € 19,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,30* | € 21,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|