Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blitzschutz mit Koaxanschluss Strombelastbarkeit max. 4500 A (8/20 µs) <br>DC-Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941629-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138431957
Blitzschutz mit Koaxanschluss

Strombelastbarkeit max. 4500 A (8/20 µs)
DC-Durchlass
Anschlüsse: Koax-Buchse, Koax-Stecker
Einfach zwischen Wanddose und Empfänger (TV/Radio) stecken

Der Überspannungsschutz schützt alle nachfolgenden elektronischen Geräte (z.B. Antennendose, TV-Gerät, Verstärker, HiFi-Anlage etc.) vor Beschädigungen durch Überspannungen durch Blitzeinschläge oder Spannungsspitzen durch das Einschalten elektrischer Geräte etc.

Ausstattung: Strombelastbarkeit max. 4500 A (8/20 µs) · DC-Durchlass · Anschlüsse: Koax-Buchse, Koax-Stecker.

Technische Daten: Ausführung: Mit Koax-Anschluss · Dämpfung SAT: 0.5 dB · Dämpfung terrestrisch: 0.5 dB · Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz · Stromaufnahme: max. 4500 A (8/20 µs)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 9,74*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,58*
€ 11,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
BKL Electronic
0403409/10
ab € 1,19*
Sonstiges
Produktabbildung
BKL Electronic
0403421
ab € 1,76*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
0413019
ab € 7,39*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG