Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantelstromfilter TZU 10-50, Frequenzbereich: 5 - 1000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941569-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138498196
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
brummentstörfilter axing
Mantelstromfilter TZU 10-50

Unterdrückt Störungen durch Mantelströme
Zu empfehlen bei 100 Hz-, LCD- und Plasma-TV
Anschlüsse Antennenstecker/-buchse

Oft werden Geräte eingesetzt, deren Signalmasse mit dem Schutzleiter verbunden ist (Antennen- oder Kabelanlagen, Computer), so dass Erdschleifen unvermeidbar sind. Das Störsignal kann sich z. B. in tontechnischen Anlagen als ungewollter, störender Brummton, oder beim Fernseher als Störstreifen äußern.
Hier helfen oft Mantelstromfilter. Der Mantelstromfilter unterbricht galvanisch die Leitung.
Dadurch wird nur der hochfrequente Signalanteil übertragen und das niederfrequente Störungensignal wird unterdrückt.

Ausstattung: Impedanz 75 Ω · Anschlüsse Koax.

Technische Daten: Dämpfung: < 2 dB · Frequenzbereich: 5 - 1000 MHz

Lieferumfang: Mantelstromfilter TZU 10-50.
Weitere Informationen:
WA_NR:
85437090990
Weitere Suchbegriffe: antennenrauschfilter, Axing,massetrennfilter,coax splitter,kabel splitte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,18*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 9,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0801303
ab € 5,80*
Sonstiges
BKL Electronic
0801302
ab € 5,80*
Sonstiges
k.A.
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
044112
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG