Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle A.S. SAT 46009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-941465-BP
Hersteller:
     A.S. SAT
Herst.-Nr.:
     46009
EAN/GTIN:
     4016138485158
Suchbegriffe:
Erdungsband
Erdungsschellen
Masseband
erdungsband
A.S.SAT Erdungsschelle

Material: Edelstahl und Stahl
Bandlänge: 428 mm
geeignet für Masten bis Ø 100mm
einfache und schnelle Montage

Geeignet für verzinkte Stahl und Kupferrohre mit Anschlussquerschnitt: 2,5-16mm²

Ausstattung:
Kombikreuzschlitzschrauben M6x16

Technische Daten:
Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Zubehör-Typ (SAT): Erdungsschelle

Weitere Suchbegriffe: A.S. SAT, 46009, Erdungsschelle, Schelle
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,96*
€ 4,96*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 8,95*
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 9,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SMART Technologies
10-99-32-0003
ab € 13,70*
Sonstiges
A.S. SAT
46807
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.