Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stereo AV-Modulator AVM 2 Frequenzbereich 172 - 862 MHz <br>2 Pegelsteller <br>A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-940631-BP
Hersteller:
     AXING
Herst.-Nr.:
     AVM 2
EAN/GTIN:
     7611682380026
Suchbegriffe:
AV-Modulator
Stereo AV-Modulator AVM 2

Frequenzbereich 172 - 862 MHz
2 Pegelsteller
AV-Eingang (3 Cinch)

Audio-/Video-Modulator mit einem AV-Eingang und einem HF-Ausgang zum Anschluss an ein TV-Gerät oder zum Einspeisen in eine Gemeinschaftsanlage. Am Eingang wird beispielsweise eine CCD-Kamera, ein Videorecorder, ein DVD-Player oder ein ähnliches Gerät angeschlossen. So kann mit einer Kamera ein Kinderzimmer, ein Hauseingangsbereich oder ein sonstiger sensibler Bereich überwacht werden. Ausgangsseitig wird mittels einfachster Programmierung ein Kanal im VHF/UHF-Bereich (Kanal 5 - 69) eingestellt, der ansonsten nicht belegt ist. Das Signal wird dann in eine Hausverteilanlage eingespeist und steht so allen angeschlossenen Teilnehmern zur Verfügung. Dazu kann es über einen Zweifachverteiler (nicht im Lieferumfang) in eine Gemeinschaftsanlage (Kabel-TV, SAT oder terrestrisch) eingespeist werden. Es kann aber auch einfach in den terrestrischen Eingang eines Multischalters eingespeist werden, um es in einem SAT-ZF-Verteilsystem auf alle Ausgänge eines Multischalters zu legen.

Ausstattung: Stereo · 2 Pegelsteller · Durchschleifbuchse fest integriert · VHF Kanäle 5 - 12 · UHF Kanäle 21 - 69 · Sonderkanäle S11 - 41 · Anschlüsse HF F-Buchse mit IEC Adapter · Anschlüsse Video RCA/Cinch-Buchse · Anschlüsse Audio Cinch-Buchse · Netzteil 230 V.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 91 x 36 x 105 mm · Frequenzbereich: 175 - 862 MHz
Weitere Suchbegriffe: Axing, AVM 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 74,29*
€ 91,31*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 87,15*
€ 93,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
BKL Electronic
0403409/10
ab € 1,19*
Sonstiges
Produktabbildung
BKL Electronic
0403421
ab € 1,76*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
0413019
ab € 7,39*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG