|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-940495-BP Herst.-Nr.: 100606 EAN/GTIN: 4021064006063 |
| |
|
|  |  |
 | Wittenberg WB 345plus
Frequenzbereich 40 - 862 MHz Empfängt DVB-T Fernsehen und DAB/DAB+ Radio Verstärkung 20 dB
Digitaltaugliche Hochleistungs-Außenantenne, 8 dB Gewinn, zum direkten Anschluss an DVB-T Receiver. Für den Empfang aller in VHF und UHF empfangbaren digitalen TV-Programme. Logarithmisch-periodische Antenne mit eingebautem 20 dB Verstärker.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 800 x 800 x 60 mm · Ausführung: Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Farbe: Silber · Frequenzbereich Antennen: 41 - 68 MHz, 87,5 - 108 MHz, 162 - 230 MHz, 174 - 240 MHz, 470 - 582 MHz, 582 - 862 MHz · Verstärkung: max.20 dB · Weitere technische Daten: aktiv
Lieferumfang: Fernspeise-Steckernetzgerät, Antenne mit F-Anschluss. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, dvb-t aussenantenne, Wittenberg Antennen, 100606, WB345 Plus, DAB, DAB Radio, DAB+, DBV-T, DVB-T, DVBT |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,37* | € 56,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 48,82* | € 57,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|