Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Midland CB-Magnetfuß-Antenne Ministar 27 65260 Funk Antenne Ministar 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-930271-BP
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     65260
EAN/GTIN:
     4032661652607
Suchbegriffe:
Autoantenne
CB-Antenne
CB-Magnetantenne
CB-Mobilantenne
CB-Magnetfuß-Antenne Ministar 27

Edelstahlstrahler
Biegsamm und flexibel
SWR voreingestellt und einstellbar

Diese äußerst kleine CB-Mobilantenne mit Magnetfuß misst nur 31 cm und ist ideal für die schnelle Montage auf Fahrzeugen wie einem LKW oder PKW geeignet. Die biegsame Feder macht die Antenne flexibel, so dass bequem in niedrigen Garagen eingeparkt werden kann.

Technische Daten: Anschluss: PL · Anzahl Kanäle: 80 · Fuß-Durchmesser: 3 cm · Höhe: 31 cm · Kabellänge (num): 3 m · Lambda-Typ: 1/4 · Leistung: 25 W SSB, 10 W FM · Material: Edelstahl · Montageart: Magnetfuß

Lieferumfang: Antenne · Magnetfuß · 3 m RG-174 Anschlusskabel · Anleitung.
Weitere Suchbegriffe: FM Antenne, Magnetfußantenne, Radio-Antenne, Midland, 65260, Ministar 27, Funk Antenne, Antennen, Funkantennen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 21,38*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,30*
€ 21,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG