Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einbau-Telefon EBT-430 schnurgebundenes analoges Telefon (kein Display, Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-922800-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138380453
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Einbautelefon
analog telefon schnurgebunden
Einbau-Telefon EBT-430

Für den Unterputz-Einbau
10 Kurzwahlspeicher
Für Haupt- und Nebenstellen geeignet

Das Einbautelefon EBT 430 lässt sich in Tische und Pulte, wie sie z.B. in Leitwarten oder Alarmzentralen eingesetzt werden, integrieren. Natürlich ist auch eine Senkrechtmontage an der Wand möglich. Das Telefon kann an allen Hauptstellen und Telefonanlagen mit analoger Schnittstelle betrieben werden.

Ausstattung: 10 Kurzwahlspeicher · Tonruf einstellbar · Optische Rufsignalisierung · Wahlwiederholung · Hörer-Stummschaltung · Wahlverfahren (IWV/MFV) einstellbar · Signaltastenfunktion umschaltbar (Erde/Flash) · Anschlussmöglichkeit eines Mithörlautsprechers · Schlüsselschalter zur Sperre der Wahl · Quereinbau möglich (Tastatur um 90° drehbar) · Einbaumaße: 244,5 mm x 95,5 mm · Einbautiefe: 69 mm · 3 m Anschlusskabel mit TAE-Stecker.

Technische Daten: Anrufbeantworter: Nein · Anschlussart Kommunikation: Analog · Display-Art: kein Display · Farbe: Schiefer-Grau · Freisprech-Funktion: Nein · Tastaturbeleuchtung: Nein
Weitere Suchbegriffe: Telefon, schnurgebunden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 164,13*
€ 177,13*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 167,50*
€ 177,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
44845
ab € 3,51*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,13*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 23,62*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG