Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan 460866 USB-Kit Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D CCD Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-884088-BP
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     460866
EAN/GTIN:
     766623460866
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
1D Barcode-Scanner 460866, LED, Schwarz, USB-Kit

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität
Zuverlässig mit CCD und keinen beweglichen Teilen
Für alle gängigen 1D-Barcodes wie EAN, UPC, GS1 Databar u.a.

MANHATTAN CCD Kontakt Barcode Scanner liefern hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und verbessern die Produktivität. Der CCD Scanner ermöglicht schnelles und zuverlässiges Scannen gängiger Barcodes wie UPC, EAN und GS1 DataBar. Die gescannten Daten erscheinen auf dem Computer, als wären Sie manuell eingegeben worden. Und bei einer Scanrate von 300 Scans pro Sekunde und einer Lese-Reichweite von 100 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros geeignet.

Ausstattung:
Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatischen Prozessen
Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
Breiter Scanbereich für schnelles und zuverlässiges Lesen mit bis zu 300 Scans pro Sekunde
Erkennt viele gängige Barcodes wir z.B. UPC, EAN und GS1 DataBar
Verschiedene Anschlussmöglichkeiten durch austauschbares Kabel
Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielles Training

Technische Daten:
Bauform (Scanner): Hand-Scanner · Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 150 g · Kabellänge: 1.50 m · Lesbare Code-Typen: 1D · Leseabstand (max.): 100 mm · Lesebestätigung: Akustisch,LED · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Scan-Technologie: CCD · Scanner-Typ (Kategorisierung): Barcode-Scanner · Scanrate: 300 Scans/s · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Schutzklasse: Keine Zertifizierung · Typ (Hersteller-Typ): 460866 USB-Kit · Weitere technische Daten: Lichtquelle: LED

Barcode Unterstützung:
1D: UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code2 of 6, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)

Leseabstände basierend auf Modulbreiten:
-4 mils: ca. 0 - 100 mm · Übertragung: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Scanner,Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, manhattan barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 766623460866, Manhattan, 460866, 460866 USB-Kit, ledscanner
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,65*
€ 47,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 47,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,22*
€ 47,81*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 43,30*
€ 47,89*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,34*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Manhattan
177603
ab € 198,48*
Ähnlich
Manhattan
178433
ab € 76,84*
Ähnlich
Manhattan
178488
ab € 27,85*
Ähnlich
Manhattan
401517
ab € 30,20*
Ähnlich
Manhattan
177672
ab € 44,19*
Ähnlich
Manhattan
460835
ab € 75,56*
Ähnlich
Manhattan
178617
ab € 268,30*
Ähnlich
Manhattan
178495
ab € 221,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.