Artikeltext:
Conrad USB-MIDI-Kabel USB auf 2x MIDI 5-pin DIN Stecker IN/OUT 16 Midi Input und 16 Midi Output Kanäle Für sämtliche MIDI-Geräte Machen Sie Ihren Computer zu einem kleinen Musikstudio. Verbinden Sie einfach über den Conrad USB-MIDI-Adapter Ihr Keyboard oder alle anderen MIDI fähigen Geräte mit Ihrem PC. Innerhalb von Minuten können Sie Ihre Musik direkt auf dem PC aufnehmen, nachbearbeiten, mixen und abspielen. Der Adapter wird über den USB Port mit Strom versorgt und es müssen keine Treiber installiert werden. Der Adapter unterstützt 16 eingehende und 16 ausgehende MIDI Kanäle.
Ausstattung:
16 MIDI Input/Output-Kanäle Plug & Play fähig Kabellänge: 2 Meter USB MIDI Kabel für Midi Geräte & Keyboards LED für Betrieb und Datenstromrichtung Keine Treiberinstallation erforderlich Stromversorgung über USB Anschluss.
Technische Daten:
Anschlüsse: USB Ausführung: USB auf MIDI
Systemvoraussetzungen:
Mac OS XWindows® 2000 / XPWindows VistaWindows® 7